Sarja ilman kiinnitystä ⌀ 9,75−101,1 mm

Tuote nro.: 237539
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitäntä ER40
Sisäjäähdytys kyllä
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 237539
EAN / GTIN 4045197584205
Valmistajan numero 237539
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Tarkkuuskarajärjestelmä ER plus voidaan sovittaa suoraan ER40-kiristysholkki-istukkaan.

Käyttö:

Sorvinterille, joissa varren ⌀ 16 mm, ja kääntöteränpitimille.
Voidaan suurentaa adapterilla ja WSP-pitimellä ⌀ 152,1 mm saakka.
Syöttötarkkuus 0,01 mm / noniuksella 0,002 mm ⌀:sta.
Poraustuurnat sopivalla ISO-kääntöterällä, tyyppi CC..0602.
Kääntöteränpitimet sopivalla ISO-kääntöterällä, tyyppi CC..09T3.

Toimituksen sisältö:

1 poraustuurna (maksimisorvauspituus): nro 237630 poraustuurna ⌀ 9,75 − 20,1 mm (30 mm);
nro 237634 poraustuurna ⌀ 19,75 − 30,1 mm (72 mm);
nro 237640 poraustuurna ⌀ 29,75 − 48,1 mm (85 mm);
nro 237642 poraustuurna ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm);
1 kääntöteränpidin: nro 237645 koolle ⌀ 87,75 − 101,1 mm (sovittimella nro 237534 enint. ⌀ 114,1 mm).
1 kääntöterä kutakin: nro 260052 koko CU7010 (tai käytettävä CC..0602);
nro 260058 koko CU7010 (tai käytettävä CC..09T3).

Varaosa:

Numeroihin 237630237642: Kääntöterän ruuvi nro 219830.
Numeroihin 237645; 237531; 237532: Kääntöterän ruuvi nro 219805.

Suositus:

  • Kääntöterä nro 265340 koko F (CBN) karkaistuille materiaaleille.
  • Kääntöterä nro 237695 koko HB7015 syville rei'ille ja pienille rakennemitoille (hyvä lastujen hallinta alennetulla työstövoimalla).

Ohje:

Leikkuusuunnan on oltava ± 20° Sorvausjakso!