Sada bez upínače ⌀ 9,75 − 101,1 mm

Artiklové číslo: 237539
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal plastový kufr
Rozhraní na straně stroje ER40
Průměr čepele min. Dmin 9,75 mm
Průměr čepele max. Dmax 101,1 mm
Možnost nastavení radiální nastavení
Provedení nástroje plná ocel
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Přírůstek seřízení radiální 0,01 mm
Druh produktu Sada vyvrtávacích nástrojů
Směr řezu pravořezný
Postupy obrábění Vyhrubování (BAB)
Vyvažovací zařízení bez

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237539
EAN / GTIN 4045197584205
Číslo výrobce 237539
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nástroj pro jemné vyvrtávání ER plus lze adaptovat přímo na kleštinový upínač ER40.

Použití:

Pro vyvrtávací tyče s stopky ⌀ 16 mm a držák vyměnitelné destičky. Možnost rozšíření s pomocí adaptéru a držáku na vyměnit. břitové destičky typ ⌀ 152,1 mm. Přesnost přísuvu 0,01 mm / přes nonius 0,002 mm na ⌀. Vyvrtávací tyče s vhodnou vyměnitelnou destičkou ISO typ CC..0602. Držák vyměnitelné destičky s vhodnou vyměnitelnou destičkou ISO typ CC..09T3.

Rozsah dodávky:

po 1 vyvrtávací tyči (maximální délka vyvrtávání): č. 237630 vyvrtávací tyč ⌀ 9,75 − 20,1 mm (30 mm);
č. 237634 vyvrtávací tyč ⌀ 19,75 − 30,1 mm (72 mm);
č. 237640 vyvrtávací tyč ⌀ 29,75 − 48,1 mm (85 mm);
č. 237642 vyvrtávací tyč ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
1 držák vyměnitelné destičky: č. 237645 pro ⌀ 87,75 − 101,1 mm (s adaptérem č. 237534 do ⌀ 114,1 mm).
po 1 vyměnitelné destičce: č. 260052 vel. CU7010 (nebo použijte CC..0602);
č. 260058 vel. CU7010 (nebo použijte CC..09T3).

Náhradní díl:

Pro č. 237630 − 237642: šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219830.
Pro č. 237645; 237531; 237532: šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219805.

Doporučení:

  • Vyměnitelná destička č. 265340 vel. F (CBN) pro kalené materiály.
  • Vyměnitelná destička č. 237695 vel. HB7015 pro hluboké otvory s malými přídavky (dobrá kontrola třísek při snížené řezné síle).

Poznámka:

Dbejte na orientaci břitu ±20°! Cyklus vyvrtávání.