Set zonder opname ⌀ 9,75 − 101,1 mm

Artikelnummer: 237539
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting ER40
Inwendige koeling ja
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 237539
EAN/GTIN 4045197584205

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-kottergereedschap ERplus kan direct op een ER40-spantanghouder worden geadapteerd.

Toepassing:

Voor kotterstalen met schacht-⌀ 16 mm en wisselplaathouders.Uit te breiden met adapter en wisselplaathouder tot ⌀ 152,1 mm. Aanzetnauwkeurigheid van 0,01 mm / via nonius 0,002 mm in ⌀. Boorstangen met geschikte ISO-wisselplaat type CC..0602. Wisselplaathouders met geschikte ISO-wisselplaat type CC..09T3.

Levering:

resp. 1 boorstang (max. uitdraailengte): Nr. 237630 boorstang ⌀ 9,75 − 20,1 mm (30 mm);
nr. 237634 boorstang ⌀ 19,75 − 30,1 mm (72 mm);
nr. 237640 boorstang ⌀ 29,75 − 48,1 mm(85 mm);
nr. 237642 boorstang ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
1 Wisselplaathouder: Nr. 237645 voor ⌀ 87,75 − 101,1 mm (met adapter nr. 237534 tot ⌀ 114,1 mm).
resp. 1 wisselplaat: Nr. 260052 maat CU7010 (of CC..0602 gebruiken);
nr. 260058 maat CU7010 (of CC..09T3 gebruiken).

Reservedeel:

Voor nr. 237630237642: Wisselplaatschroef nr. 219830.
Voor nr. 237645; 237531; 237532: Wisselplaatschroef nr. 219805.

Advies:

  • Wisselplaat nr. 265340 gr. F (CBN) voor geharde materialen.
  • Wisselplaat nr. 237695 gr. HB7015 voor diepe boringen en geringe overmaten (goede spaancontrole en een verminderde snijkracht).

Tip:

Bij uitdraaicyclus op snijkantoriëntatie ±20° letten!