Set senza attacco ⌀ 9,75-101,1 mm

Codice art.: 237539
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
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
Imballaggio Valigetta in plastica
Interfaccia lato macchina ER40
Diametro tagliente min. Dmin 9,75 mm
Diametro tagliente max. Dmax 101,1 mm
Regolabilità regolazione radiale
Esecuzione utensile acciaio integrale
Passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Lubrorefrigerante sì
Incremento di regolazione radiale 0,01 mm
Tipo di prodotto Set utensili per barenatura
Direzione di taglio a taglio destro
Tipi di lavorazione Allargatura (BAB)
Impostazione equilibratura senza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 237539
EAN / GTIN 4045197584205
Codice del produttore 237539
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

La testina di alesatura di precisione ER plus va montata direttamente a un mandrino a pinza ER40.

Uso:

Per barenatura interna con bareni con ⌀ codolo 16 mm e portautensili.
Ampliabile con adattatore e portainserti fino a ⌀ 152,1 mm.
Precisione di regolazione 0,01 mm / tramite nonio 0,002 mm sul ⌀.
Barre alesatrici con inserto ISO adatto modello CC..0602.
Portainserti con inserto ISO adatto modello CC..09T3.

Fornitura:

cad. 1 barra alesatrice (lunghezza di alesatura max.): Barra alesatrice n. art. 237630 ⌀ 9,75 − 20,1 mm (30 mm);
barra alesatrice n. art. 237634 ⌀ 19,75 − 30,1 mm (72 mm);
barra alesatrice n. art. 237640 ⌀ 29,75 − 48,1 mm (85 mm);
barra alesatrice n. art. 237642 ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
1 portainserti: N. art. 237645 per ⌀ 87,75 − 101,1 mm (con adattatore n. art. 237534 fino a ⌀ 114,1 mm).
cad. 1 inserto: N. art. 260052 Dim. CU7010 (oppure usare CC..0602);
n. art. 260058 Dim. CU7010 (oppure usare CC..09T3).

Ricambi:

Per n. art. 237630 − 237642: vite per inserti n. art. 219830.
Per n. art. 237645; 237531; 237532: vite per inserti n. art. 219805.

Raccomandazioni:

  • Inserto n. art. 265340 Dim. F (CBN) per materiali temprati.
  • Inserto n. art. 237695 Dim. HB7015 per fori profondi e sovrametalli minimi (buon controllo dei trucioli con forza di taglio ridotta).

Nota:

Per il ciclo di barenatura, prestare attenzione all'orientamento del tagliente ±20°!