Set fără prindere ⌀ 9,75 − 101,1 mm

Cod articol.: 237539
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj serviete
Interfață pe partea utilajului ER40
Diametru min. de tăiere Dmin 9,75 mm
Diametru max. de tăiere Dmax 101,1 mm
Posibilitate de reglare setare radială
Proiectarea sculei oțel solid
Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Increment de reglare radial 0,01 mm
Tip produs Set scule de alezat
Direcţie de tăiere cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Sfredelire (BAB)
Dispozitiv de echilibrare fără

Identificare și clasificare

Cod articol 237539
EAN / GTIN 4045197584205
Număr producător 237539
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Capul de alezat de precizie ER plus poate fi adaptat direct pe o mandrină ER40.

Aplicaţie:

Pentru bare de alezat cu ⌀ cozii 16 mm şi suport pentru plăcuţe amovibile. Extensibil cu adaptor şi suport pentru plăcuţe amovibile până la ⌀ 152,1 mm. Precizie de poziţionare de 0,01 mm / folosind vernierul 0,002 mm în ⌀. Bare de alezat cu plăcuţă amovibilă ISO Tip CC..0602. Suport de plăcuţe cu plăcuţă amovibilă ISO recomandată Tip CC..09T3.

Livrare:

câte 1 bară pentru strunjire interioară (lungime max. de alezare): Cod 237630 bară pentru strunjire interioară ⌀ 9,75 – 20,1 mm (30 mm);
Cod 237634 bară pentru strunjire interioară ⌀ 19,75 – 30,1 mm (72 mm);
Cod 237640 bară pentru strunjire interioară ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm);
Cod 237642 bară pentru strunjire interioară ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
1 suport pentru plăcuţe amovibile: Cod 237645 pentru ⌀ 87,75 − 101,1 mm (cu adaptor Cod 237534 până la ⌀ 114,1 mm).
câte 1 plăcuţă amovibilă: Cod 260052 Ref. CU7010 (sau folosiţi CC..0602);
Cod 260058 Ref. CU7010 (sau folosiţi CC..09T3).

Piese de schimb:

Pentru Cod 237630 − 237642: Şurub pentru plăcuţe amovibile Cod 219830.
Pentru Cod 237645, 237531; 237532: Şurub pentru plăcuţe amovibile Cod 219805.

Recomandare:

  • Plăcuţă amovibilă Cod 265340 Ref. F (CBN) pentru materiale călite.
  • Plăcuţă amovibilă Cod 237695 Ref. HB7015 pentru alezaje adânci şi adaos de prelucrare redus (control bun al aşchiilor la o forţă de aşchiere redusă).

Notă:

La ciclul de rotaţie respectaţi orientarea tăişului de ±20°!