Jeu sans fixation ⌀ 9,75 − 101,1 mm

Réf.: 237539
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
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
Emballage coffret/valise
Interface côté machine ER40
Diamètre des dents min. Dmin 9,75 mm
Diamètre des dents max. Dmax 101,1 mm
Capacité de réglage réglage radial
Exécution outil acier plein
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Incrément de réglage radial 0,01 mm
Type de produit jeu de têtes à aléser
Sens de la coupe Coupe à droite
Procédé d’usinage elargissement (BAB)
Dispositif d’équilibrage sans

Identification et classification

Référence article 237539
EAN / GTIN 4045197584205
Réf. fabricant 237539
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

La tête à aléser ER plus peut être directement adaptée sur un mandrin à pinces ER40.

Utilisation:

Pour outils d’alésage avec ⌀ queue 16 mm et porte-plaquettes.
Extensible avec adaptateur et porte-plaquettes jusqu’à ⌀ 152,1 mm.
Réglage de 0,01 mm / via vernier 0,002 mm au ⌀.
Barres d’alésage avec plaquette ISO adaptée type CC..0602.
Porte-plaquettes avec plaquette ISO adaptée type CC..09T3.

Livraison:

1 barre d'alésage de chaque (longueur d'alésage max.): Barre d'alésage 237630 ⌀ 9,75 − 20,1 mm (30 mm) ;
Barre d'alésage 237634 ⌀ 19,75 − 30,1 mm (72 mm) ;
Barre d'alésage 237640 ⌀ 29,75 − 48,1 mm (85 mm) ;
Barre d'alésage 237642 ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
1 porte-plaquettes: 237645 pour ⌀ 87,75 − 101,1 mm (avec adaptateur 237534 jusqu'au ⌀ 114,1 mm).
1 plaquette de chaque: 260052 réf. CU7010 (ou utiliser CC..0602) ;
260058 réf. CU7010 (ou utiliser CC..09T3).

Pièce(s) de rechange:

Pour 237630 − 237642: vis pour plaquette 219830.
Pour 237645; 237531; 237532: vis pour plaquette 219805.

Recommandation(s):

  • Plaquettes 265340 réf. F (CBN) pour matériaux trempés.
  • Plaquette 237695 réf. HB7015 pour perçages profonds et finition (bon contrôle des copeaux et effort de coupe réduit).

Remarque(s):

Tenir compte de l'orientation des dents ± 20° lors du cycle d'alésage!