{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Emballage | Kunststofkuffert | |
| Grænseflade på maskinsiden | ER40 | |
| Skærediameter, min. Dmin | 9,75 mm | |
| Skærediameter, maks. Dmax | 101,1 mm | |
| Indstillingsmulighed | radial indstilling | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Indvendig køling | ja | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Justeringsforøgelse radial | 0,01 mm | |
| Produkttype | spindelværktøjssæt | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | boring (BAB) | |
| Afbalanceringsanordning | uden |
| Artikelnummer | 237539 | |
| EAN/GTIN | 4045197584205 | |
| Producentnummer | 237539 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |