• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca KOMET®Unisix, BK8425, oznaczenie typu W29: 50-030

Nr art.: 236930 50-030
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    185,45 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    154,49 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W29 Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Powłoka PVD
Gatunek BK8425
Oznaczenie producenta KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte
Seria Unisix
kształt podstawowy Kształt siedmiokątny
Długość krawędzi skrawającej l 9,9 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 5,3 mm
Średnica płytki skrawającej d 15 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 84 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 8 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO WOEX 100504
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BK84
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji E
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Masa 2 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236930 50-030
EAN / GTIN 4047109179349
Numer producenta W29 50030.048425
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
200
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

Wskazówka:

Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.
nie stosować na ostrzach wewnętrznych wiertła!

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Unisix" Zobacz wszystkie