• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca KOMET®Unisix, BK8425, oznaczenie typu W29: 58-030

Nr art.: 236930 58-030
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    209,40 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    174,48 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
120 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W29 Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Powłoka PVD
Gatunek BK8425
Oznaczenie producenta 58-030
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Unisix
kształt podstawowy Trójkątna, ze zwiększonymi kątami narożnymi
Grubość płytki skrawającej S 6,35 mm
Długość krawędzi skrawającej l 11,6 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 6 mm
Średnica płytki skrawającej d 17,6 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Kąt narożny 80 stopni
Kod ISO WOEX 120608
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,2 mm/obr.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,2 mm/obr.
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta ST900
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BK84
Grubość płytki skrawającej T 6,35 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej WOEX 120608
Oznaczenie płytki skrawającej WOEX 120608
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji E
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236930 58-030
EAN / GTIN 4047109179363
Numer producenta W29 58030.088425
Producent/osoba odpowiedzialna CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
200
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

Wskazówka:

Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.
nie stosować na ostrzach wewnętrznych wiertła!