• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Element podstawowy HiPer Drill, 8×D, ⌀ DC: 14,5mm

Nr art.: 231615 14,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Notranje hlajenje da, s 5 bari
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija HiPer Drill
Oznaka proizvajalca HiPer Drill Grundelement
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL01601015
Oblika vpenjala glatter Schaft mit zentraler Kühlschmierstoffübergabe
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0160 mm
Vrsta vpenjala čep
Premer držala 16 mm
Dolžina držala 48 mm
Premer rezila, min. 14,5 mm
Dolžina vpenjalnega utora 120 mm
Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico 2,6 mm
Število rezil, skupaj 2; 2
Kot spirale 13 stopinj
Kot, 1. stopnja 135 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Vodila brez vodilnih elementov
Debelina rezalne plošče 5,2 mm
Vrsta pritrditve rezalne plošče S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino)
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča HOG-2316xx145
Opis rezalne plošče 231640 14.5
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 144 mm
Uporabna dolžina 120 mm
Skupna dolžina 192 mm
Masa 177 g
Smer rezanja desnorezno
Standard DIN 4000-86
Postopek obdelave vrtanje v polno
Vrsta izdelka sveder za vrtanje v polno za rezalne vložke
Vsebina posamezni del

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 231615 14,5
EAN / GTIN 4045197603197
Numer producenta 231615 14,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Opis

Version:

  • Very high feed rates and maximum performance due to optimally matched geometries and materials.
  • Precise positioning of the cutter insert due to Vee insert seating and secure clamping by the centre bore.
  • High concentricity when assembled.
  • Shank support for optimum stability in operation.

Application:

For stationary and rotating use. For holes up to IT9 accuracy.

Recommendation:

Drill the pilot hole.

Note:

Further sizes up to ⌀ 50.99 mm available on request.
The insert screw must be replaced after every fifth change of cutter insert.
Clamp in a hydraulic chuck (such as No. 302026 size 20) for optimum radial run-out.
For optimum stability, clamp the drill so the overhang is as short as possible.
reduce vf values by 20 %.
For process reliability when using the drill, initial pilot drilling to 1.5×D with the drill No. 231600 with the same cutter insert size and type is necessary. The generation of a pilot hole improves process reliability.