HiPer-Drill basiselement 14,5 mm

Art.-nr.: 231615 14,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
  • Udførelse: 8×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HiPer-Drill
Udførelse 8×D
Skaft ISO 9766
Boranvendelse Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Antal skær Z 2
Indvendig køling ja
⌀-område Dc 14,5 mm - 14,99 mm
Nyttelængde L1 120 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Skaftlængde Ls 48 mm
Spændeskrue 231999 8IP (0,9 Nm)
Samlet længde L 192 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231615 14,5
EAN/GTIN 4045197603197

Betegnelse

Udførelse:

  • Utrolig hurtig tilspænding og maksimal performance takket være optimalt afstemte geometrier og materialer.
  • Præcis positionering af skærforsatsen takket være den primeformede platteholder og sikre spænding takket være boringen i midten.
  • Høj rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand.
  • Skaftstøtte af hensyn til optimal stabilitet under brugen.

Anvendelse:

Stående og roterende anvendelse. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

Anbefaling:

Udfør pilotboring.

Bemærk:

Yderligere mål op til ⌀ 50,99 mm kan leveres på forespørgsel.
Spændeskruen skal udskiftes ved hver femte udskiftning af skæreforsatser.
vc–værdier kan reduceres med 20 %.
Af hensyn til optimalt rundløb kræves opspænding i hydroekspansionspatron (f.eks. nr. 302026 str. 20).
Spænd altid bor så kort som muligt af hensyn til en optimal stabilitet.
Af hensyn til processikker anvendelse af boret kræves en forudgående pilotboring 1,5×D med boret 231600 med samme størrelse og type skæreforsats. At sætte en pilotboring øger processikkerheden.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven