{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | HiPer-Drill | |
| Počet břitů, celkem | 2 | |
| Průměr břitu, min. Dc | 14,5 mm | |
| Celková délka L | 192 mm | |
| Užitná délka L1 | 120 mm | |
| Nepodepřená délka A | 144 mm | |
| Průměr stopky DS | 16 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01601015 | |
| Délka stopky LS | 48 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | HiPer-Drill Grundelement | |
| Průměr břitu, max. Dc | 14,99 mm | |
| Délka upínací drážky | 120 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 2,6 mm | |
| Délka nástavce, držák | 130,8 mm | |
| Úhel šroubovice | 13 stupeň | |
| Úhel, 1. stupeň | 135 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupeň | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Vodicí prvky | Bez vodicích prvků | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 5,2 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | HOG-2316xx145 | |
| Označení řezné destičky | 231640 14.5 | |
| Hmotnost | 177 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky |
| Katalogové číslo | 231615 14,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197603197 | |
| Číslo výrobce | 231615 14,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |