Corpo base HiPer-Drill 14,5 mm

Codice art.: 231615 14,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
  • Esecuzione: 8×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Utilizzo foro: per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HiPer-Drill
Esecuzione 8×D
Codolo ISO 9766
Utilizzo foro per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR
Campo di ⌀ Dc 14,5 mm - 14,99 mm
Lunghezza utile L1 120 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Lunghezza codolo Ls 48 mm
Vite di serraggio 231999 8IP (0,9 Nm)
Lunghezza complessiva L 192 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 231615 14,5
EAN / GTIN 4045197603197

Descrizione

Esecuzione:

  • Avanzamenti e prestazioni ai massimi livelli grazie alle geometrie ottimizzate e ai materiali.
  • Posizionamento esatto dell’inserto per taglio grazie alla sede prismatica e serraggio sicuro mediante foro centrale.
  • Elevata precisione di concentricità radiale di montaggio.
  • Ottima stabilità del corpo punta.

Uso:

Utilizzo fisso e rotante. Per fori di precisione fino a IT9.

Raccomandazioni:

Definire il foro pilota.

Nota:

Altre dimensioni fino a ⌀ 50,99 mm su richiesta.
La vite di serraggio deve essere cambiata ogni cinque sostituzioni dell’inserto per taglio.
Ridurre i valori vc del 20 %.
Per una concentricità radiale ottimale, serrare nel mandrino idraulico, (ad es. n. art. 302026 Dim. 20).
Per una stabilità ottimale, usare sempre le punte più corte possibile.
Per l’impiego sicuro della punta è necessario effettuare in precedenza un foro pilota 1,5xD con la punta 231600 con dimensioni e modello di inserto per taglio uguali. L’esecuzione di un foro pilota aumenta la sicurezza dei processi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    ⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello