Burghiu suport HiPer-Drill 14,5 mm

Cod articol: 231615 14,5
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
  • Execuţie: 8×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Utilizare găurire: Condiţionat găurire transversală; Condiţionat găurire în set; Condiţionat ieşire oblică; Condiţionat centruire oblică
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HiPer-Drill
Execuţie 8×D
Coadă tip ISO 9766
Utilizare găurire Condiţionat găurire transversală; Condiţionat găurire în set; Condiţionat ieşire oblică; Condiţionat centruire oblică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară da
Interval ⌀ Dc 14,5 mm - 14,99 mm
Lungime utilă L1 120 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Lungimea cozii Ls 48 mm
Şurub de strângere 231999 8IP (0,9 Nm)
Lungimea totală L 192 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 231615 14,5
EAN / GTIN 4045197603197

Descriere

Execuţie:

  • Cele mai mari viteze de avans şi performanţe maxime datorită materialului şi geometriei plăcuţei.
  • Poziţionare exactă a plăcuţei datorită locaşului prismatic şi prindere sigură datorită găurii centrale.
  • Precizie ridicată a concentricităţii în stare montată.
  • Fixarea cozii pentru stabilitate optimă la utilizare.

Aplicaţie:

Utilizare în poziţie verticală şi rotativă. Pentru găuri cu o precizie de până la IT9.

Recomandare:

Amplasarea orificiului de ghidare.

Notă:

La cerere, se pot livra şi alte dimensiuni de până la ⌀ 50,99 mm.
Şurubul de strângere trebuie înlocuit la fiecare a cincea schimbare a plăcuţei.
reduceţi valorile vc cu 20 %.
Pentru atingerea concentricităţii optime vă rugăm să prindeţi burghiul în mandrina hidraulică (de ex. Cod 302026 Ref. 20). Prindeţi o parte cât mai mică din burghiu pentru a obţine stabilitate optimă.
Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghiului, este necesară realizarea unei găuri de ghidare prealabile 1,5×D cu burghiul 231600, cu aceeaşi dimensiune şi acelaşi tip ca ale plăcuţei. Executarea unei găuri de ghidare creşte siguranţa procesului.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături