Základní prvek HiPer-Drill 14,5

Č. pol.: 231615 14,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
  • Prevedenie: 8×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Použite vrtáka: podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HiPer Drill
Prevedenie 8×D
Stopka ISO 9766
Použite vrtáka podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie áno
⌀ rozsah Dc 14,5 mm - 14,99 mm
Úžitková dĺžka L1 120 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Dĺžka stopky Ls 48 mm
Upínacia skrutka 231999 8IP (0,9 Nm)
Celková dĺžka L 192 mm
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 231615 14,5
EAN/GTIN 4045197603197

Popis

Prevedenie:

  • Najvyššie rýchlosti posuvu a maximálny výkon vďaka optimálne zosúladeným geometriám a materiálom.
  • Presné umiestnenie reznej vložky cez prizmatické lôžko doštičky a bezpečné upnutie vďaka centrálnemu otvoru.
  • Vysoká presnosť obvodového hádzania v zmontovanom stave.
  • Podpera stopky pre optimálnu stabilitu pri používaní.

Použitie:

Stacionárne a rotačné použitie. Pre otvory do presnosti IT9.

Odporúčanie:

Nastaviť pilotný otvor.

Poznámka:

Ďalšie rozmery do ⌀ 50,99 mm sú k dispozícii na vyžiadanie.
Upínacia skrutka sa musí vymeniť pri každej piatej výmene reznej vložky.
Znížiť hodnoty vc o 20 %.
Pre optimálne obvodové hádzanie upnite do hydraulického skľučovadla (napríklad č. 302026 veľ. 20).
Kvôli optimálnej stabilite upínajte vždy vrták čo najkratšie.
Na procesne bezpečné používanie vrtáka je potrebný predchádzajúci pilotný otvor 1,5×D s vrtákom 231600 s rovnakou veľkosťou a typom reznej vložky. Stanovením pilotného otvoru sa zvyšuje spoľahlivosť procesu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka