• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych sklep internetowy będzie tymczasowo niedostępny we wtorek, 26 maja, w godzinach od 20:00 do 21:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Element podstawowy HiPer Drill, 8×D, ⌀ DC: 11,5mm

Nr art.: 231615 11,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria HiPer Drill
Oznaczenie producenta HiPer Drill Grundelement, 8×D, ⌀ DC: 11,5mm
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01601115
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0160 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 16 mm
Długość chwytu 48 mm
Min. średnica skrawania 11,5 mm
Długość rowków mocujących 96 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 2,1 mm
Długość montażowa, uchwyt 105,4 mm
Całkowita liczba ostrzy 2
Kąt pochylenia linii śrubowej 13 stopni
Kątownik, 1. stopień 135 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Tylny kat natarcia 0 stopni
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Grubość płytki skrawającej 4,1 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej P (mocowanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej HOG-2316xx115
Oznaczenie płytki skrawającej 231640 11.5
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 116 mm
Długość użytkowa 96 mm
Długość całkowita 164 mm
Masa 123 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 4000-86
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 231615 11,5
EAN / GTIN 4045197716293
Numer producenta 231615 11,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • duże posuwy i wysoka wydajność dzięki optymalnie dobranej geometrii i zastosowanym materiałom
  • dokładne pozycjonowanie płytek skrawających przez pryzmatyczne gniazdo płytki i pewne prowadzenie przez osiowy otwór
  • duża dokładność ruchu obrotowego w stanie zmontowanym
  • podparcie chwytu zapewnia optymalną sztywność podczas pracy.
Wykonane metodą drukowania przestrzennego.

Zastosowanie:

Jako narzędzie nieruchome lub obracające się. Do otworów o dokładności do IT9.

Zalecenie:

wykonać otwór prowadzący

Wskazówka:

Pozostałe wymiary do ⌀ 50,99 mm dostępne na zapytanie.
Śrubę mocującą należy wymienić przy co piątej wymianie wkładki skrawającej.
Dla zapewnienia optymalnej dokładności ruchu obrotowego mocować w hydraulicznych uchwytach zaciskowych (np. nr 302026, wielk. 20).
Wiertła mocować zawsze możliwie jak najkrócej, dla zapewnienia optymalnej sztywności.
Zmniejszyć wartości vc o 20 %.
Właściwe zastosowanie wiertła wymaga koniecznie wykonania otworu prowadzącego 1,5×D przy użyciu wiertła 231600 z wkładką skrawającą tej samej wielkości i typu. Otwór prowadzący zwiększa niezawodność procesu.