Element podstawowy HiPer Drill, 8×D, ⌀ DC: 33mm

Nr art.: 231615 33
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
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HiPer-Drill
Całkowita liczba ostrzy 2
Min. średnica skrawania Dc 33 mm
Długość całkowita L 379 mm
Długość użytkowa L1 272 mm
Długość wysięgu A 319 mm
Średnica trzonka DS 32 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia ZYL03201115
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 60 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta HiPer Drill Grundelement
Maks. średnica skrawania Dc 33,99 mm
Długość rowków mocujących 272 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 6 mm
Długość montażowa, uchwyt 289,1 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 13 stopni
Możliwość regulacji regulacja niemożliwa
Kątownik, 1. stopień 135 stopni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Grubość płytki skrawającej T 11,9 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej P (mocowanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej HOG-2316xx330
Oznaczenie płytki skrawającej 231640 33
Masa 1 640 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 8×D
Zastosowanie wierteł warunkowo nawiercanie skośne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 231615 33
EAN / GTIN 4045197726018
Numer producenta 231615 33
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • duże posuwy i wysoka wydajność dzięki optymalnie dobranej geometrii i zastosowanym materiałom
  • dokładne pozycjonowanie płytek skrawających przez pryzmatyczne gniazdo płytki i pewne prowadzenie przez osiowy otwór
  • duża dokładność ruchu obrotowego w stanie zmontowanym
  • podparcie chwytu zapewnia optymalną sztywność podczas pracy.

Zastosowanie:

Jako narzędzie nieruchome lub obracające się. Do otworów o dokładności do IT9.

Zalecenie:

wykonać otwór prowadzący

Wskazówka:

Pozostałe wymiary do ⌀ 50,99 mm dostępne na zapytanie.
Śrubę mocującą należy wymienić przy co piątej wymianie wkładki skrawającej.
Dla zapewnienia optymalnej dokładności ruchu obrotowego mocować w hydraulicznych uchwytach zaciskowych (np. nr 302026, wielk. 20).
Wiertła mocować zawsze możliwie jak najkrócej, dla zapewnienia optymalnej sztywności.
Zmniejszyć wartości vc o 20 %.
Właściwe zastosowanie wiertła wymaga koniecznie wykonania otworu prowadzącego 1,5×D przy użyciu wiertła 231600 z wkładką skrawającą tej samej wielkości i typu. Otwór prowadzący zwiększa niezawodność procesu.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Jako narzędzie nieruchome lub obracające się.
  • Do otworów średniej wielkości o dokładności do IT9, prawotnące.
  • Stosować wyłącznie wraz z chłodziwem do chłodzenia wewnętrznego.
  • W celu zwiększenia bezpieczeństwa procesu wykonać przed użyciem otwór pilotażowy.
  • Stosować tylko z wkładką skrawającą nr 231630–231690, śruba mocująca nr 231999.
  • Śrubę mocującą należy dokręcić z momentem obrotowym wygrawerowanym na wiertle.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Użytkownik musi zagwarantować, że osoby wykonujące prace przy produkcie przestrzegają przepisów i regulacji oraz poniższych informacji: krajowych i regionalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom i ochrony środowiska.
  • Nie montować, nie instalować ani nie uruchamiać uszkodzonych produktów.
  • Zapewnić wymagane środki ochrony.
  • Stosować wyłącznie w przypadku, gdy montaż przeprowadzono w prawidłowy sposób, a urządzenia zabezpieczające i ochronne maszyny są w pełni sprawne.