HiPer-Drill tijelo svrdla 14,5 mm

Artikl br.: 231615 14,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
  • izvedba: 8×D
  • Drška: ISO 9766
  • Primjena bušilice: uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HiPer-Drill
izvedba 8×D
Drška ISO 9766
Primjena bušilice uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje da
⌀ područja Dc 14,5 mm - 14,99 mm
Korisna duljina L1 120 mm
⌀ drške Ds 16 mm
Duljina drške Ls 48 mm
Stezni vijak 231999 8IP (0,9 Nm)
Ukupna duljina L 192 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 231615 14,5
EAN / GTIN 4045197603197

Opis

Izvedba:

  • Maksimalan učinak i veliki posmaci zahvaljujući optimalno postavljenoj geometriji i materijalima.
  • Točno pozicioniranje izmjenjive pločice zahvaljujući prizmatičnom uležištenju i sigurnom stezanju kroz središnju rupu.
  • Visoka koncentričnost u montiranom stanju.
  • Podupiranje drške za optimalnu stabilnost pri korištenju.

Upotreba:

Za rotacijsku i stacionarnu primjenu. Za rupe do točnosti IT9.

Preporuka:

Bušiti pilot rupu.

Napomena:

Ostale dimenzije do ⌀ 50,99 mm možemo isporučiti na upit.
Stezni vijak trebate zamijeniti pri svakoj petoj izmjeni pločice.
Smanjite vrijednosti vc za 20 %.
Za optimalnu rotaciju stezati u hidrauličkoj steznoj glavi (npr. br. 302026 vel. 20).
Svrdlo uvijek stegnite što je kraće moguće za postizanje optimalne stabilnosti.
Za procesno sigurnu primjenu svrdla potrebna je prethodna izrada pilot rupe 1,5×D sa svrdlom 231600 s jednakom veličinom i tipom umetka oštrice. Izrada pilot rupe povećava pouzdanost postupka.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu