• A surcharge was added to this item price.

TDKT 150532-PDR, IC830, Typ: UNI

Nr art.: 226588 UNI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HELI3MILL
Oznaczenie producenta HM390 TDKT 150532-PDR IC830
kształt podstawowy Trójkątna, ze zwiększonymi kątami narożnymi
Szeroka płytka skrawająca 15,2 mm
Grubość płytki skrawającej 5,85 mm
Długość płytki skrawającej 15,2 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 12 mm
Promień naroża 3,2 mm
Kąt wierzchołkowy 60 stopni
Kod ISO TDKT 150532-PDR
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta IC830
Powłoka PVD
Grubość płytki skrawającej 5,85 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej TDKT 150532-PDR
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 TDKT 150532-PDR
Oznaczenie płytki skrawającej TDKT 150532-PDR
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Universal
Klasa tolerancji K
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Zawartość 10 szt.
Współczynnik korekcyjny 1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 226588 UNI
EAN / GTIN 7291075312867
Numer producenta 5666731

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal INOX < 900 N/mm²
M
110
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Trygonalna płytka skrawająca z 3 spiralnymi krawędziami tnącymi. Dodatnia geometria ostrzy promieniowo i osiowo. Do efektywnej i precyzyjnej obróbki ramion 90°.

Wskazówka:

Wartości orientacyjne dla ae = 0,3...1 × D / ap maks. = 13,0 mm.
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "HELI3MILL" Zobacz wszystkie