{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | HELI3MILL | |
| Oznaczenie producenta | HM390 TPKT 100320PDR IC830 | |
| kształt podstawowy | kształt trójkątny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,85 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 10,9 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej l | 8 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 10 mm | |
| Promień naroża R | 2 mm | |
| Kod ISO | TPKT 100320PDR | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | PDR | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | IC830 | |
| Powłoka | PVD | |
| Gatunek | IC908 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,85 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,5 |
| Numer artykułu | 226517 UNI | |
| EAN / GTIN | 7291075313833 | |
| Numer producenta | 5667772 |