{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | HELI3MILL | |
| Označení výrobce | HM390 TDKT 150532-PDR IC830 | |
| Základní tvar | Trojúhelníkové, se zvětšenými rohovými úhly | |
| Šířka řezné destičky | 15,2 mm | |
| Tloušťka řezné destičky | 5,85 mm | |
| Délka řezné destičky | 15,2 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 12 mm | |
| Rohový rádius | 3,2 mm | |
| Úhel špičky | 60 stupeň | |
| ISO kód | TDKT 150532-PDR | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | IC830 | |
| Povlak | PVD | |
| Tloušťka řezné destičky | 5,85 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | TDKT 150532-PDR | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | TDKT 150532-PDR | |
| Označení řezné destičky | TDKT 150532-PDR | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | univerzální | |
| Toleranční třída | K | |
| Postupy obrábění | Rohové frézování (FEC) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Obsah | 10 ks | |
| Faktor korekce fz | 1,5 |
| Katalogové číslo | 226588 UNI | |
| EAN / GTIN | 7291075312867 | |
| Číslo výrobce | 5666731 |