TDKT 150532-PDR, IC830, Tipo: UNI

Número de artículo: 226588 UNI
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELI3MILL
Denominación del fabricante HM390 TDKT 150532-PDR IC830
Forma básica Triangular, con ángulos de esquina ampliados
Anchura de la plaquita de corte 15,2 mm
Grosor de placas de corte 5,85 mm
Longitud de la plaquita de corte 15,2 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 12 mm
Radio angular 3,2 mm
Ángulo de punta 60 grados
Código ISO TDKT 150532-PDR
Material de corte MD
Material de corte, denominación del fabricante IC830
Recubrimiento PVD
Grosor de la inserción 5,85 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte TDKT 150532-PDR
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 TDKT 150532-PDR
Designación plaquita de corte TDKT 150532-PDR
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 3 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Universal
Clase de tolerancia K
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma de aristas vivas (F)
Contenido 10 ud.
Factor de corrección fz 1,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 226588 UNI
EAN / GTIN 7291075312867
Número del fabricante 5666731

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte Trigon con 3 aristas de corte helicoidales. Diseño de corte positivo axial y radial. Para un mecanizado eficaz y preciso de escuadras de 90°.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3...1 × D / ap máx. = 13,0 mm.
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "HELI3MILL" Ver todos