TPCT 1003PDR, IC830, Typ: INOX

Nr art.: 226507 INOX
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
183 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Liczba ostrzy 3 szt.
Kod ISO TPCT 1003PDR
Gatunek IC830
Materiał skrawający HM
Promień naroża R 0,8 mm
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Klasa tolerancji C
Powłoka PVD
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 11 stopni
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 8 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 8 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria HELI3MILL
Oznaczenie producenta HM390 TPCT 1003PDR IC830
kształt podstawowy kształt trójkątny
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Długość płytki skrawającej L 10,9 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Długość krawędzi skrawającej l 8 mm
Kąt narożny 60 stopni
Kąt przyłożenia 90 stopni
Min. głębokość skrawania ap 0,15 mm
Maks. głębokość skrawania ap 8 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,1 mm
Maks. posuw na ząb fz 0,12 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta IC830
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej TPCT 1003
Oznaczenie płytki skrawającej TPCT 1003PDR
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania prawo
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 3 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 226507 INOX
EAN / GTIN 7291075313635
Numer producenta 5607515

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
140
Stal INOX > 900 N/mm²
M
110
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Trygonalna płytka skrawająca z 3 spiralnymi krawędziami tnącymi. Dodatnia geometria ostrzy promieniowo i osiowo. Do efektywnej i precyzyjnej obróbki ramion 90°.

Wskazówka:

Wartości orientacyjne dla ae = 0,3...1 × D / ap maks. = 8,0 mm.
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.