{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC) | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Kod ISO | TPKT 1003PDR-FW | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4 mm | |
| Klasa tolerancji | K | |
| Powłoka | PVD | |
| Do materiału | Universal | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 11 stopni | |
| Seria | HELI3MILL | |
| Oznaczenie producenta | HM390 TPKT 1003PDR-FW IC830 | |
| kształt podstawowy | kształt trójkątny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 10,9 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 8 mm | |
| Kąt narożny | 60 stopni | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,15 mm | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Liczba możliwości zastosowania | 3 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,5 |
| Numer artykułu | 226514 UNI | |
| EAN / GTIN | 7291075313598 | |
| Numer producenta | 3340519 |