{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC) | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Kod ISO | TDKT 1505PDR | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Grubość płytki skrawającej T | 5,85 mm | |
| Powłoka | PVD | |
| Seria | HELI3MILL | |
| Oznaczenie producenta | HM390 TDKT 1505PDR IC830 | |
| kształt podstawowy | kształt trójkątny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 5,85 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 16,71 mm | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 13 mm | |
| Kąt narożny | 60 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne | 15 stopni | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,15 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | TDKT 1505PDR | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | TDKT 1505PDR | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | TDKT 1505PDR | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Liczba możliwości zastosowania | 3 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,5 |
| Numer artykułu | 226573 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 7291075312706 | |
| Numer producenta | 5607423 |