TPKT 100310PDR, IC808, Typ: ST900

Nr art.: 226518 ST900
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Liczba ostrzy 3 szt.
Kod ISO TPKT 100310PDR
Materiał skrawający HM
Promień naroża R 1 mm
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Powłoka PVD
Seria HELI3MILL
Oznaczenie producenta HM390 TPKT 100310PDR IC808
kształt podstawowy kształt trójkątny
Grubość płytki skrawającej S 3,85 mm
Długość płytki skrawającej L 10,9 mm
Kąt narożny 60 stopni
Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne 11 stopni
maks. głębokość cięcia ap max 8 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,15 mm
Oznaczenie płytki skrawającej TPKT 100310PDR
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Łamacz wiórów tak
Współczynnik korekcyjny fz 1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 226518 ST900
EAN / GTIN 7291075313734
Numer producenta 5667762

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
280
Stal < 900 N/mm²
P
260
Stal < 1100 N/mm²
P
240
Stal < 1400 N/mm²
P
220
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Trygonalna płytka skrawająca z 3 spiralnymi krawędziami tnącymi. Dodatnia geometria ostrzy promieniowo i osiowo. Do efektywnej i precyzyjnej obróbki ramion 90°.

Wskazówka:

Wartości orientacyjne dla ae = 0,3...1 × D / ap maks. = 8,0 mm.
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "HELI3MILL" Zobacz wszystkie