TPKT 100304PDR, IC808, Typ: ST900

Nr art.: 226501 ST900
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
80 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Powłoka PVD
Kod ISO TPKT 100304PDR
Grubość płytki skrawającej T 3,85 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Liczba ostrzy 3 szt.
Materiał skrawający HM
Seria HELI3MILL
Oznaczenie producenta HM390 TPKT 100304PDR IC808
kształt podstawowy kształt trójkątny
Grubość płytki skrawającej S 3,85 mm
Długość płytki skrawającej L 10,9 mm
Długość krawędzi skrawającej l 8 mm
Kąt narożny 60 stopni
Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne 11 stopni
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 8 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,15 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej TPKT 100304PDR
Oznaczenie płytki skrawającej TPKT 100304PDR
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Klasa tolerancji K
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 3 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 226501 ST900
EAN / GTIN 7291075313703
Numer producenta 5667759

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
280
Stal < 900 N/mm²
P
260
Stal < 1100 N/mm²
P
240
Stal < 1400 N/mm²
P
220
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Trygonalna płytka skrawająca z 3 spiralnymi krawędziami tnącymi. Dodatnia geometria ostrzy promieniowo i osiowo. Do efektywnej i precyzyjnej obróbki ramion 90°.

Wskazówka:

Wartości orientacyjne dla ae = 0,3...1 × D / ap maks. = 8,0 mm.
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "HELI3MILL" Zobacz wszystkie