{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | HELI3MILL | |
| Radij rezila | 0,4 mm | |
| Zvrst | IC808 | |
| Rezalni material | Karbidna trdina | |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | TPKT 100304PDR | |
| Podajanje fz | 0,15 mm | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
| Geometrija | PDR | |
| Oznaka proizvajalca | HM390 TPKT 100304PDR IC808 | |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
| Številka izdelka | 226501 ST900 | |
| EAN/GTIN | 7291075313703 | |
| Številka proizvajalca | 5667759 |