{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procedeu de prelucrare | Frezare colț (FEC) | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Cod ISO | TPKT 100304PDR | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,85 mm | |
| Rază la colţ R | 0,4 mm | |
| Număr de tăişuri | 3 buc. | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Serie | HELI3MILL | |
| Denumirea producătorului | HM390 TPKT 100304PDR IC808 | |
| Formă de bază | triunghiular | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,85 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 10,9 mm | |
| Lungime muchie așchietoare l | 8 mm | |
| Unghi la colţ | 60 grad | |
| Unghi de degajare normal, muchie de tăiere principală | 11 grad | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 8 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,15 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | TPKT 100304PDR | |
| Denumire Inserție de tăiere | TPKT 100304PDR | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Clasa de toleranţă | K | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 3 buc. | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 1,5 |
| Cod articol | 226501 ST900 | |
| EAN / GTIN | 7291075313703 | |
| Număr producător | 5667759 |