• A surcharge was added to this item price.

TPKT 100304PDR, IC808, Tipas: ST900

Prekės Nr.: 226501 ST900
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
135 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Serija HELI3MILL
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas HM390 TPKT 100304PDR IC808
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Alyva tinka
Oras ribotai tinka
Bazinė forma trikampio formos
Kietosios medžiagos pjovimo plokštė 3,85 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 10,9 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Pjovimo briaunos ilgis 8 mm
Kampo spindulys 0,4 mm
Kampų kampas 60 laipsniai
priekinis kampas 11 laipsniai
ISO-Code TPKT 100304PDR
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas)
Įrankių naudojimo grupė P10-P40; M10-M35; K10-K30; N10-N20
Danga PVD
Pjovimo plokštės storis 3,85 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė TPKT 100304PDR
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 TPKT 100304PDR
Pjaustymo plokštelės žymuo TPKT 100304PDR
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Pjovimo briaunų skaičius 3 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms NE metalai (N); nerūdijantis plienas (M); pilkasis ketus (K); plienas (P)
Apdirbimo metodas kampų frezavimas (FEC)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis aštriabriaun. (F)
Pjovimo sąlygos ištisin.
Naudojimo galimybių skaičius 3 vnt.
Turinys 1 vnt.
Korekcijos koeficientas 1,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 226501 ST900
EAN / GTIN 7291075313703
Gamintojo numeris 5667759

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
300
Plienas <750 N/mm²
P
280
Plienas <900 N/mm²
P
260
Plienas <1100 N/mm²
P
240
Plienas <1400 N/mm²
P
220
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Trikampė keičiama plokštelė su 3 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Ašinis ir radialinis teigiamas pjovimo dizainas. Maksimalus ašinis 90° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo rėžimai skirti a e = 0,3...1 × D / ap maks. = 8,0 mm.
Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.