TPKT 100304PDR ST900

Artikelnummer: 226501 ST900
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
540 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Hoekradius 0,4 mm
Soort IC808
Snijmateriaal HM
ISO-code wisselplaat TPKT 100304PDR
Voeding fz 0,15 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Geometrie PDR
Fabrikantnummer HM390 TPKT 100304PDR IC808
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 226501 ST900
EAN/GTIN 7291075313703
Nummer fabrikant 5667759

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
300
Staal < 750 N/mm²
P
280
Staal < 900 N/mm²
P
260
Staal < 1100 N/mm²
P
240
Staal < 1400 N/mm²
P
220
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouders.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.