Iscar Fräs-Wendeschneidplatte TPKT 100304PDR, für HELI3MILL Eckfräser 90°, IC808

Artikel-Nr.: 226501 ST900
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC)
Beschichtung PVD
ISO-Code TPKT 100304PDR
Schneidplattendicke T 3,85 mm
Eckenradius R 0,4 mm
Anzahl Schneiden 3 St.
Schneidstoff HM
Serie HELI3MILL
Herstellerbezeichnung HM390 TPKT 100304PDR IC808
Grundform dreieckig
Stärke Schneidplatte S 3,85 mm
Länge Schneidplatte L 10,9 mm
Länge Schneidkante l 8 mm
Eckenwinkel 60 Grad
Normalfreiwinkel, Hauptschneide 11 Grad
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 8 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,15 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte TPKT 100304PDR
Bezeichnung Schneidplatte TPKT 100304PDR
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Toleranzklasse K
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 3 St.
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 226501 ST900
EAN / GTIN 7291075313703
Herstellernummer 5667759

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
280
Stahl < 900 N/mm²
P
260
Stahl < 1100 N/mm²
P
240
Stahl < 1400 N/mm²
P
220
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Trigon-Wendeschneidplatte mit 3 helikalen Schneidkanten. Axial und radial positives Schneiden-Design. Für die effektive und präzise Bearbeitung von 90°-Schultern.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI3MILL" Alle ansehen