TOMT 060508ER-SM ST1400

Nr art.: 226433 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ ST1400
promień naroża 0,8 mm
Gatunek PR1525
Materiał ostrza HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej Płytka skrawająca KOMET®
posuw fz 0,08 mm - 0,2 mm
liczba wymian/ostrzy 3
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 226433 ST1400
EAN / GTIN 4960664914012
Numer producenta TLB40004

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
140
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Lepsze odprowadzanie wiórów dzięki wyjątkowej konstrukcji łamacza wiórów płytek skrawających. Maksymalny osiowy kąt natarcia wynoszący 17° zapewnia niskie siły skrawania.

Zastosowanie:

Geometra SM to wybór nr 1 Do mniejszych sił skrawania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe