TOMT 060508ER-SM ST1400

Cod articol: 226433 ST1400
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ST1400
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie PR1525
Materialul sculei Carbură
Cod ISO Plăcuţă amovibilă KOMET® Plăcuţă amovibilă
Avans fz 0,08 mm - 0,2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 226433 ST1400
EAN / GTIN 4960664914012
Număr producător TLB40004

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
140
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Evacuare îmbunătăţită a aşchiilor, cu o construcţie unică a sfărâmătorului de aşchii la plăcuţele amovibile. Unghiul maxim axial de aşchiere de 17° asigură forţe scăzute de tăiere.

Aplicaţie:

Geometria SM este prima Opţiune pentru forţe mai mici de tăiere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule