TOMT 060508ER-SM ST1400

Artikelnummer: 226433 ST1400
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type ST1400
Hoekradius 0,8 mm
Soort PR1525
Snijmateriaal HM
ISO-code wisselplaat KOMET® Wisselplaat
Voeding fz 0,08 mm - 0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 226433 ST1400
EAN/GTIN 4960664914012
Nummer fabrikant TLB40004

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
160
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
140
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Verbeterde spaanafvoer met unieke spaanbrekerconstructie van de wisselplaten. De maximale axiale spaanhoek van 17° zorgt voor geringe snijkrachten.

Toepassing:

De SM-geometrie is de beste keuze voor geringere snijkrachten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder