Głowice kątowe 90° MEV 25/3 mm

Nr art.: 226410 25/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Wcinanie; Ramping; frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 32 mm
Liczba ostrzy Z 3
wykonanie chwytu z gwintem
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Wcinanie; Ramping; frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne tak
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 6 mm
długość całkowita Lges 35 mm
gwint uchwytu M M12
⌀ D3 20 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 45 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 48 mm
Kąt rampingu αmaks. 0,6 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 19,25 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca TOMT060508
śruba mocująca płytki obracane 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 226410 25/3
EAN / GTIN 4960664914241
Numer producenta THN08498

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne frezy z nową, trójkątną płytką skrawającą do frezowania naroży i rowków oraz do rampingu o niskich siłach skrawania i zwiększonej stabilności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne

Wkładki