TOMT 060508ER-SM ST1400

Št. art.: 226433 ST1400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip ST1400
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst PR1525
Rezalni material HM
ISO-oznaka obračalne ploščice Obračalna rezalna ploščica KOMET®
Podajanje fz 0,08 mm - 0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 226433 ST1400
EAN/GTIN 4960664914012
Številka proizvajalca TLB40004

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
140
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Izboljšano odvajanje odrezkov z edinstveno konstrukcijo lomilca odrezkov obračalnih rezalnih ploščic. Maksimalni aksialni cepilni kot 17° poskrbi za majhne rezalne sile.

Uporaba:

Geometrija SM je 1. Izbira pri manjših rezalnih silah.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja