• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TOMT 060508ER-SM ST1400

Número de artículo: 226433 ST1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
106 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo ST1400
Radio angular 0,8 mm
Clase PR1525
Material de corte MD
Código ISO plaquita de corte Plaquita de corte KOMET®
Avance fz 0,08 mm - 0,2 mm
Número de cambios/cortes 3
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 226433 ST1400
EAN / GTIN 4960664914012
Número del fabricante TLB40004

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
160
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
140
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Evacuación de viruta mejorada con extraordinaria construcción escalonada para el guiado de virutas de las plaquitas de corte. El ángulo de desprendimiento axial máximo de 17° proporciona fuerzas de corte reducidas.

Aplicación:

La geometría SM es la mejor opción para fuerzas de corte más bajas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas