TOMT 060508ER-SM ST1400

Art.-nr.: 226433 ST1400
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type ST1400
Hjørneradius 0,8 mm
Type PR1525
Skæremateriale HM
ISO-kode, vendeskærsplatte KOMET® vendeskærsplatte
Tilspænding fz 0,08 mm - 0,2 mm
Antal skift/skær 3
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 226433 ST1400
EAN/GTIN 4960664914012
Producentnummer TLB40004

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
140
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Forbedret spåntransport med enestående spånbryderkonstruktion af vendeskærsplatterne. Den maksimale aksiale spånvinkel på 17° giver lave skærekræfter.

Anvendelse:

SM-geometrien er 1. Valg til lavere skærekræfter.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere