TOMT 060508ER-SM ST1400

Č. pol.: 226433 ST1400
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ ST1400
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ PR1525
Rezný materiál HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TOMT 060508ER-SM
Posuv fz 0,08 mm - 0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 226433 ST1400
EAN/GTIN 4960664914012
Číslo výrobcu TLB40004

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
160
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
Oceľ < 1400 N/mm²
P
140
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Vylepšený odvod triesky s unikátnym dizajnom lámača triesok otočných rezných platničiek. Maximálny axiálny uhol čela 17° zaisťuje nízke rezné sily.

Použitie:

Geometria SM je 1. Voľba pre nízke rezné sily.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač