TOMT 060508ER-SM ST1400

Cikkszám: 226433 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
106 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus ST1400
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség PR1525
Szerszámanyag HM
Váltólapka ISO kód KOMET® váltólapka
Előtolás fz 0,08 mm - 0,2 mm
Cserék / élek száma 3
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 226433 ST1400
EAN / GTIN 4960664914012
Gyártó száma TLB40004

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
160
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
140
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Továbbfejlesztett forgácselvezetés a váltólapkák egyedülálló forgácstörő kialakításával. A maximális 17°-os axiális homlokszög alacsony forgácsoló erőt biztosít.

Felhasználás:

Az SM geometriája az 1. Kisebb forgácsolási erőkhöz választható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: