Dowel pin extractor with sliding hammer (1 mm - 13 mm), with 250 mm impact stroke, 1 kg impact weight

Nr art.: 223-2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Rozstaw min. 1 mm
Rozstaw maks. 13 mm
Adaptery do tulejek rozprężnych Gleithammer
Droga bijaka 250 mm
Masa bijaka 1 kg
Rodzaj produktu Wyciągacz trzpieniowy
Materiał stal
Długość całkowita 395 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 223-2
EAN / GTIN 4021176007088
Numer producenta 223-2
Numer L L80010 105836
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The dowel pin extractor 223-2 is used for the disassembly of tension and shear pins in craft, industry, and workshop applications. The three jaws mounted in the chuck can be adjusted from 1-13 mm for the respective application. The micro-serration in the chuck further increases the holding force to ensure a secure fit. The ergonomically designed, massive sliding piece allows for optimal force transmission and achieves a strong shock effect. With the included hook wrenches, the chuck can be easily tightened or opened. Additionally, the hook wrenches ensure higher clamping force, enabling the extraction of smooth dowel pins as well.
  • Universally adjustable spread up to 13 mm
  • Increased power development through fine notching of the jaws

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Spare parts available: No
  • Impact distance [mm]: 250 mm
  • Stroke [inch]: 9 13/16
  • Impact mass [kg]: 1 kg
  • Total length [mm]: 395 mm
  • Total length [inch]: 15 9/16
  • Internal thread of connection nut [mm]: M12
  • Length of the slide hammer [mm]: 290 mm
  • Impact path: 11 7/16
  • Clamping diameter (max) [mm]: 13 mm
  • Clamping diameter (min) [mm]: 1 mm
  • Clamping diameter (min - max) [mm]: 1 mm - 13 mm
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)