Extracteur de goupille avec marteau coulissant (1 mm - 13 mm), avec 250 mm course de frappe, 1 kg masse de frappe

Réf.: 223-2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Capacité de serrage min. 1 mm
Ecartement max. 13 mm
Adaptateur pour extracteurs intérieurs Gleithammer
Course de frappe 250 mm
Force de frappe 1 kg
Type de produit arrache-goupilles
Matériau acier
Longueur totale 395 mm

Identification et classification

Référence article 223-2
EAN / GTIN 4021176007088
Réf. fabricant 223-2
Article hors catalogue L80010 105836
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur de goupilles 223-2 est utilisé pour le démontage des goupilles cône et des goupilles fendues dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Les trois mâchoires montées dans le mandrin peuvent être ajustées dans une plage de 1 à 13 mm selon l'application spécifique. Grâce à la microdentelure dans le mandrin, la force de maintien peut être encore augmentée pour assurer une position sécurisée. Grâce à la pièce coulissante ergonomique et massive, la force appliquée peut être transférée de manière optimale et un fort effet de choc peut être atteint. Avec les clés à crochet fournies, le mandrin peut être serré et ouvert sans effort. De plus, les clés à crochet assurent une force de serrage plus élevée, ce qui permet également de retirer les goupilles lisses.
  • Portée de serrage universelle réglable jusqu'à 13 mm
  • Augmentation de la force par un réglage fin des mâchoires

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Course de frappe [mm]: 250 mm
  • Course de frappe [inch]: 9 13/16
  • Masse de frappe [kg]: 1 kg
  • Longueur totale [mm]: 395 mm
  • Longueur totale [inch]: 15 9/16
  • Filetage intérieur de l'écrou de raccordement [mm]: M12
  • Longueur de la masse coulissante [mm]: 290 mm
  • Course de frappe: 11 7/16
  • Diamètre de serrage (max) [mm]: 13 mm
  • Diamètre de serrage (min) [mm]: 1 mm
  • Diamètre de serrage (min - max) [mm]: 1 mm - 13 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)