{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka upnutí min. | 1 mm | |
| Šířka upnutí max. | 13 mm | |
| Adaptér pro vnitřní stahovák | Gleithammer | |
| Rázová dráha | 250 mm | |
| Rázová hmotnost | 1 kg | |
| Druh produktu | Vytahovák kolíků | |
| Materiál | ocel | |
| Celková délka | 395 mm |
| Katalogové číslo | 223-2 | |
| EAN / GTIN | 4021176007088 | |
| Číslo výrobce | 223-2 | |
| L-číslo | L80010 105836 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |