{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Abertura de sujeción mín. | 1 mm | |
| Abertura de sujeción máx. | 13 mm | |
| Adaptador para extractor interior | Gleithammer | |
| Recorrido de impacto | 250 mm | |
| Fuerza de impacto | 1 kg | |
| Tipo de producto | Extractor de pasadores | |
| Material | acero | |
| Longitud total | 395 mm |
| Número de artículo | 223-2 | |
| EAN / GTIN | 4021176007088 | |
| Número del fabricante | 223-2 | |
| Número L | L80010 105836 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |