{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Spannweite min. | 1 mm | |
| Spannweite max. | 13 mm | |
| Adapter für Innenauszieher | Gleithammer | |
| Schlagweg | 250 mm | |
| Schlagmasse | 1 kg | |
| Produktart | Stift-Auszieher | |
| Material | Stahl | |
| Länge gesamt | 395 mm |
| Artikelnummer | 223-2 | |
| EAN / GTIN | 4021176007088 | |
| Herstellernummer | 223-2 | |
| L-Nummer | L80010 105836 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |