{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vpenjalna širina min. | 1 mm | |
| Vpenjalna širina maks. | 13 mm | |
| Adapter za notranji snemalnik | Gleithammer | |
| Udarni hod | 250 mm | |
| Udarna masa | 1 kg | |
| Vrsta izdelka | izvlečnik zatičev | |
| Material | jeklo | |
| Celotna dolžina | 395 mm |
| Številka izdelka | 223-2 | |
| EAN/GTIN | 4021176007088 | |
| Številka proizvajalca | 223-2 | |
| L-število | L80010 105836 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |