Passstiftauszieher med glidehammer (1 mm - 13 mm), med 250 mm slaglængde, 1 kg slagvægt

Art.-nr.: 223-2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Spændvidde min. 1 mm
Spændvidde maks. 13 mm
Adapter til indvendig aftrækker Gleithammer
Slagvej 250 mm
Slagmasse 1 kg
Produkttype stiftaftrækker
Materiale stål
Længde i alt 395 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 223-2
EAN/GTIN 4021176007088
Producentnummer 223-2
L-nummer L80010 105836
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Passstiftauszieher 223-2 anvendes til demontage af dorne i håndværk, industri og værksteder. De tre kæber, der er monteret i spændepatronen, kan justeres til den pågældende anvendelse inden for området 1-13 mm. Den mikro-rillede overflade i patronen øger yderligere holdestyrken for at sikre en sikker pasform. Det ergonomisk designede, massive glidestykke muliggør optimal overførsel af den anvendte kraft og opnår en kraftig chokvirkning. Ved hjælp af de medfølgende krognøgler kan borepatronen ubesværet spændes og åbnes. De krognøgler bidrager også til en højere spændekraft, så selv glatte dorne kan trækkes ud.
  • Universelt justerbart spændvidde op til 13 mm
  • Øget kraftopbygning gennem præcisionsindstilling af spændekæber

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Anslagsafstand [mm]: 250 mm
  • Anslagsafstand [tommer]: 9 13/16
  • Anslagsmasse [kg]: 1 kg
  • Samlet længde [mm]: 395 mm
  • Samlet længde [tommer]: 15 9/16
  • Indvendigt gevind på forbindelsesmøtrikken [mm]: M12
  • Længde på glidehammer [mm]: 290 mm
  • Slagbane: 11 7/16
  • Spændediameter (max) [mm]: 13 mm
  • Spændediameter (min) [mm]: 1 mm
  • Spændediameter (min - max) [mm]: 1 mm - 13 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)