{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Capacity min. | 1 mm | |
| Capacity max. | 13 mm | |
| Adapter for internal extractor | Gleithammer | |
| Hammer travel | 250 mm | |
| Hammer mass | 1 kg | |
| Type of product | pin extractor | |
| Material | steel | |
| Overall length | 395 mm |
| Codice articolo | 223-2 | |
| EAN / GTIN | 4021176007088 | |
| Codice del produttore | 223-2 | |
| Numero-L | L80010 105836 | |
| Produttore/persona responsabile | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |