Extractor de dibluri cu ciocan glisant (1 mm - 13 mm), cu o cursă de 250 mm, greutate de impact de 1 kg

Cod articol.: 223-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Deschidere min. 1 mm
Deschidere max. 13 mm
Adaptoare pentru extractoare interne Gleithammer
Cursă de lovire 250 mm
Greutatea ciocanului de lovire 1 kg
Tip produs Extractor de ştifturi
Material oțel
Lungimea totală 395 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 223-2
EAN / GTIN 4021176007088
Număr producător 223-2
L-Număr L80010 105836
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul de știfturi 223-2 este utilizat pentru a îndepărta știfturi și știfturi canelate în comerț, industrie și ateliere. Cele trei fălci montate în mandrină pot fi ajustate la aplicația respectivă în intervalul 1-13 mm. Microserrarea din mandrină permite creșterea și mai mare a forței de fixare pentru a asigura o fixare sigură. Piesa glisantă solidă, cu formă ergonomică, permite transmiterea optimă a forței aplicate și obținerea unui efect de șoc puternic. Mandrina poate fi strânsă sau deschisă fără efort cu ajutorul cheii cu cârlig incluse. Cheile cu cârlig asigură, de asemenea, o forță de prindere mai mare, ceea ce înseamnă că pot fi scoase chiar și știfturi netede.
  • Lățime de strângere reglabilă universal până la 13 mm
  • Forță crescută acumulată datorită blocării fine a fălcilor

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: NFZ
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Cursă [mm]: 250 mm
  • Cale de impact [inch]: 9 13/16
  • Greutatea de impact [kg]: 1kg
  • Lungime totală [mm]: 395 mm
  • Lungime totală [inch]: 15 9/16
  • Filetul interior al piuliței de conectare [mm]: M12
  • Lungimea ciocanului glisant [mm]: 290 mm
  • Cursă de lovire: 11 7/16
  • Diametrul de strângere (max) [mm]: 13 mm
  • Diametrul de strângere (min) [mm]: 1 mm
  • Diametrul de strângere (min - max) [mm]: 1 mm - 13 mm